SNMX 150708R-15 IC8150 Plăcuţe pentru tuburi de răzuire

Cod articol: 5508697
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5508697
    EAN / GTIN 7291075112870
    Număr producător 5508697
    L-Număr L23950 2289

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru tuburi de răzuire

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: M
    • Raza la colţ (RE): 15 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 15.87 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 7.8 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături