LNMX 110408L-HT IC8250 Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

Cod articol: 5508653
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508653
EAN / GTIN 7291075176087
Număr producător 5508653
L-Număr L24260 55

Descriere

Descriere:

Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HT
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături