LNMX 221024R-HT IC8150 Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

Cod articol: 5508651
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5508651
EAN / GTIN 7291075176070
Număr producător 5508651
L-Număr L24260 56

Descriere

Descriere:

Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HT
  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 20 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.1 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev