LNMX 1608L-HF IC9150 Plăcuţe cu prindere tangențială pentru strunjire cu avans mare

Cod articol: 5508500
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5508500
    EAN / GTIN 7291075172607
    Număr producător 5508500
    L-Număr L24260 30

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu prindere tangențială pentru strunjire cu avans mare

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: HF
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.4 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 14 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 2.4 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 1.5 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături