VCMT 160404-SM IC8150 Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice.

Cod articol: 5508167
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5508167
    EAN / GTIN 7291075105773
    Număr producător 5508167
    L-Număr L23950 324

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7° pentru prefinisarea și finisarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat și a aliajelor exotice.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: SM
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.4 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături