CNMA 120412 IC5010 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, pentru prelucrarea pieselor cu așchiere scurtă, cum ar fi fonta

Cod articol: 5507738
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507738
EAN / GTIN 7291075040500
Număr producător 5507738
L-Număr L23950 2796

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, pentru prelucrarea pieselor cu așchiere scurtă, cum ar fi fonta

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: A
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev