SOMX 060304-DT IC1008 Plăcuțe cu formator de așchii DT pentru burghie DR

Cod articol: 5507494
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie DR-TWIST
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5507494
    EAN / GTIN 7291075205527
    Număr producător 5507494
    L-Număr L24160 84

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe cu formator de așchii DT pentru burghie DR

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.2 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.2 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături