CNMM 120412-NM IC9350 80° rombică, cu o singură față, pentru degroșare.

Cod articol: 5507248
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5507248
    EAN / GTIN 7291075042474
    Număr producător 5507248
    L-Număr L23950 2188

    Descriere

    Descriere:

    80° rombică, cu o singură față, pentru degroșare.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: NM
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături