CNMG 190612-GN IC9350 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică de 80° pentru aplicații generale

Cod articol: 5507246
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507246
EAN / GTIN 7291075040814
Număr producător 5507246
L-Număr L23950 2180

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică de 80° pentru aplicații generale

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: GN
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.98 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule