LNMX 110408R-HM IC807 Plăcuţe cu prindere tangențială cu unghi de atac pozitiv pentru prelucrarea materialelor moi și dure ale pieselor de prelucrat cu rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 5507190
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5507190
EAN / GTIN 7291075212822
Număr producător 5507190
L-Număr L24260 91

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu prindere tangențială cu unghi de atac pozitiv pentru prelucrarea materialelor moi și dure ale pieselor de prelucrat cu rate ridicate de îndepărtare a metalului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HM
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev