LNMX 150616R-HT IC9150 Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

Cod articol: 5506924
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5506924
    EAN / GTIN 7291075175660
    Număr producător 5506924
    L-Număr L24260 119

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe fixate tangențial cu 4 muchii de tăiere și unghi de atac pozitiv pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: HT
    • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 13.4 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături