WPEX 040200L08 IC08 Plăcuțe trigonale pozitive de 80° și 84° cu unghi de degajare de 8° și 12° și formator de așchii pentru finisare, pentru prelucrarea de precizie

Cod articol: 5506883
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5506883
    EAN / GTIN 7291075125320
    Număr producător 5506883
    L-Număr L24320 8

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe trigonale pozitive de 80° și 84° cu unghi de degajare de 8° și 12° și formator de așchii pentru finisare, pentru prelucrarea de precizie

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: X
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 4 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.6 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.5 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături