SOMX 070305-DT IC9080 Plăcuțe cu formator de așchii DT pentru burghie DR

Cod articol: 5506613
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5506613
EAN / GTIN 7291075205497
Număr producător 5506613
L-Număr L24160 61

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu formator de așchii DT pentru burghie DR

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături