SNMX 150708R-50 IC418 Plăcuţe pentru tuburi de răzuire

Cod articol: 5504939
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5504939
EAN / GTIN 7291075112849
Număr producător 5504939
L-Număr L23950 2267

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru tuburi de răzuire

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 50 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.87 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.8 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături