WNMZ 080404-RF IC30N Plăcuţe cu trigon pe două fețe, cu formator de așchii rectificat, pentru operații de finisare

Cod articol: 5503023
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5503023
    EAN / GTIN 7291075083132
    Număr producător 5503023
    L-Număr L23950 2061

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe cu trigon pe două fețe, cu formator de așchii rectificat, pentru operații de finisare

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: F
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.12 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături