Calibru digital ABS, vârfuri de măsurare rotunjite, IP67, inch/metric, 0-8″/0-200 mm

Cod articol: 550-311-20
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 550-311-20
EAN / GTIN 4946368727134
Număr producător 550-311-20
L-Număr L40010 13223

Descriere

Descriere:

Acest calibru are vârfuri de măsurare rotunjite ce permit măsurarea diametrelelor interioare la scară ABSOLUTE.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 8
Valoare gradare: 0.0005″/0.01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,0015″.
Repetabilitate: 0.0005″
Observații: IP67
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Masa: 1,88
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 5 ani , 3,5 ani (>300 mm)