Cheie inelară , izolată până la 1000 V , cap inelar OGV® cu douăsprezece fețe , offset , SW 18 mm

Cod articol: 55.18AVSE
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 55.18AVSE
EAN / GTIN 3148511123294
Număr producător 55.18AVSE
L-Număr L60130 8426

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 30
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 215
  • L1 [mm]: 27
  • [g]: 200