Cheie inelară cu inele de fixare, decupată 24 mm

Cod articol: 54A.24
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 54A.24
EAN / GTIN 3148511106006
Număr producător 54A.24
L-Număr L60130 3673

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Datorită rezistenței ridicate a capului inelar și a lungimii mari a
  • se comandă separat
  • tubului glisant, această cheie este potrivită pentru strângerea și slăbirea puternică
  • Spațiu liber sub arbore pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • Ideală pentru strângerea piulițelor în lucrul în serie
  • Cromată, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 38.0
  • B x C [mm]: 38 x 17.0
  • d [mm]: 18.5
  • E [mm]: 17.0
  • E x L [mm]: 29,5 x 180
  • H [mm]: 29,5
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 555
  • [g]: 380