{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master Cast | |
Materialul sculei | AlTiSiN | |
Descrierea formei | Bilă | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 10 mm | |
Lungimea totală | 51 mm | |
⌀ cozii | 6 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 547700 D1210 | |
EAN / GTIN | 4067263736684 | |
Număr producător | 547700 D1210 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Cast - dur D1210
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
36,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat
16,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Descrierea formei | Bilă | Sferică |
Lungimea totală | 51 mm | 60 mm |
⌀ cap | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | AlTiSiN | HSS |
⌀ cozii | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Dantură Z3 |
Tip produs | Freze șlefuire | Freze șlefuire |