Freze șlefuire GARANT Master Alu - foarte grosier (neferos / aluminiu) C1625

Cod articol: 547600 C1625
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie GARANT Master Alu
    Grad de fineţe a danturii foarte grosier
    Materialul sculei HM DLC
    Forma C1625
    Descrierea formei Cilindru
    ⌀ cap 16 mm
    Lungimea capului 25 mm
    Lungimea totală 65 mm
    ⌀ cozii 6 mm
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 547600 C1625
    EAN / GTIN 4067263736486
    Număr producător 547600 C1625

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     

    Descriere

    Execuţie:

    Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.
    Geometria nou concepută și inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Fără aderență la așchii și rezultate excelente la suprafață. ⌀ cozii 6mm. Adecvat pentru utilizarea în aplicații de degroșare și finisare. Cu strat de acoperire ultra-performant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă şi o aderență scăzută a aşchiilor.
    • Rată mare de îndepărtare a materialului.
    • Funcţionare silenţioasă.
    • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
    • Substrat modern optimizat pentru materiale din aluminiu.
    • durabilitate extrem de mare.
    Forma Cilindru (WRC).

    Aplicaţie:

    Optimizat pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu dure și moi, a materialelor plastice, a bronzului și a metalelor neferoase. Potrivit atât pentru roboți manuali, cât și pentru cei industriali. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

    Notă:

    Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.