Știft de frezat GARANT Master INOX acoperit grosier A0616

Cod articol: 547500 A0616
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie GARANT Master INOX
    Simbol pentru dantură INOX
    Grad de fineţe a danturii grosier
    Materialul sculei HM AlTiN
    Descrierea formei Cilindru
    ⌀ cap 6 mm
    Lungimea capului 16 mm
    Lungimea totală 55 mm
    ⌀ cozii 6 mm
    Tip produs Freze șlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 547500 A0616
    EAN / GTIN 4062406774233
    Număr producător 547500 A0616

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Descriere

    Execuţie:

    Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Excelentă formare a aşchiilor şi suprafeţe obţinute foarte bune, acumulare mai mică de căldură în material (fără schimbarea culorii la încălzire). ⌀ cozii 6mm.
    Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare cu totul silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
    Cu strat de acoperire ultraperformant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă şi o evacuare mai bună a aşchiilor.
    • Rată mare de îndepărtare a materialului.
    • Funcţionare silenţioasă.
    • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
    • Substrat modern optimizat pentru oţeluri superioare.
    • durabilitate extrem de mare.

    Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.

    Aplicaţie:

    Optimizată pentru prelucrarea de oţeluri austenitice rezistente la rugină şi acizi, aliaje moi ale titanului şi metale neferoase.
    Recomandat atât pentru utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, în toate oţelurile superioare. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

    Notă:

    Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.