Freză de şlefuit fină Dantură P – plastic AS0828

Cod articol: 547330 AS0828
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură P
Simbol pentru dantură P
Tip de dantură Plastic
Grad de fineţe a danturii fin
Materialul sculei Carbură
Model tăişuri frontale Dantură frontală cu două tăişuri
⌀ cap 8 mm
Lungimea capului 28 mm
Lungimea totală 73 mm
⌀ cozii 8 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547330 AS0828
EAN / GTIN 4045197973184
Număr producător 547330 AS0828

Tabel de aplicaţii

Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

Geometria tăişurilor recomandată pentru CRP / GRP dur cu aport de fibre > 40 %.
Geometria specială a dinţilor asigură forţe de aşchiere reduse şi evită deplasarea firelor. Formă cilindrică (ZYA).

Aplicaţie:

Tăierea laterală, frezarea de contur şi debavurarea materialelor plastice (mai ales a celor armate cu fibre).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.