Set de ştifturi de frezare 5 buc., dantură din STEEL − grosieră

Cod articol: 547105
Reducere
247,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
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
Simbol pentru dantură STEEL
Grad de fineţe a danturii grosier
Materialul sculei Carbură
⌀ cozii 6 mm
Număr de freze şlefuire 5
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547105
EAN / GTIN 4007220004357
Număr producător 4007220004357

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire PFERD sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, concomitent cu o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării excelente a aşchiilor (fără aşchii ascuţite) se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.
Seturi cu freze de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni. Coadă ⌀ 6 mm.

Aplicaţie:

Optimizate pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.
Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 547100 Ref. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.