Set de minifreze de şlefuire 10 buc. Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură

Cod articol: 546970
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
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
Serie Dantură Z7
Simbol pentru dantură Z7
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
⌀ cozii 3 mm
Număr de freze şlefuire 10
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546970
EAN / GTIN 4045197724373
Număr producător 546970

Descriere

Execuţie:

Frezele de şlefuire HOLEX sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Sortimente cu mini freze de şlefuire selectate, în cele mai uzuale forme şi dimensiuni. ⌀ cozii 3 mm.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Ref. 546910 Ref. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de minifreze de şlefuire 10 buc. Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură

Set de minifreze de şlefuire 10 buc. Z7 − medie, cu dantură încrucişată, Carbură

La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
92,00 €
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
138,54 €
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
94,55 €
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
77,04 €
Număr de freze şlefuire 10 10 7 5
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbură
Simbol pentru dantură Z7 Z7 Z7 Z9
Grad de fineţe a danturii mediu mediu mediu foarte grosieră (Neferoase / Alu)
⌀ cozii 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Tip produs Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire Freze șlefuire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături