Cuțite MARTOR SECUMAX CARDYCUT 546922 , 100 în carton

Cod articol: 546922.16
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
    Tip produs Tăietor de folii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 546922.16
    EAN / GTIN 4002632801419
    Număr producător 546922.16
    L-Număr L60170 891

    Descriere

    Descriere:

    Ne place să mergem acolo unde alții nu merg. Alb și inoxidabil.
    SECUMAX CARDYCUT în alb este, de asemenea, și mai ales în cerere ca un cuțit publicitar imprimabil individual. Datorită designului compact mic și nasului scurt, îl puteți ghida foarte ușor - de exemplu, în tăieturi curbate și spații deosebit de înguste. Ca specialist pentru filme subțiri, cu un singur strat, utilizare este adesea folosit în industria auto, de exemplu.
    • Material de bază:
      Plastic
    • Siguranța pentru toate (toate)
      lama injectată și ascunsă nu se apropie prea mult de dvs. Sau de bunuri. Spune: Nu faci decât să reduci ceea ce vrei cu adevărat să reduci.
    • SECUMAX CARDYCUT este un cuțit de unică
      folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, nu puteți intra în contact cu aceasta. Acest lucru contribuie, de asemenea, la siguranța dumneavoastră.
    • Lama este cu mult înaintea
      SECUMAX CARDYCUT, deoarece lama începe cu mult înainte. Spațiul îngust dintre lamă și plastic este, de asemenea, utilizat pentru a ghida materialul. Ambele îmbunătățesc controlul în timpul tăierii.

    • sculă de tăiat este echipat cu o lamă de calitate inox. Învelișul din staniu asigură că puteți tăia mai ușor și mai eficient cu SECUMAX CARDYCUT.
    • Bine plasat
      SECUMAX CARDYCUT nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
    • Principalele materiale de tăiere:
      Înfășurare, întindere, folie de contracție
      bandă adezivă
      folie și pânză de hârtie
      fire, cordon
    • Aplicare de tăiere:
      Tăierea foliilor de tăiere sau a foliilor de întindere
      tăierea pânzelor de film tăierea pânzelor de
      hârtie

    Caracteristică:

    • Mâner: Mâner standard
    • Manevrare: Dreapta și stânga
    • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
    • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
    • Blocare transport: Da
    • Declanșator: Mână
    • Ergonomie: Ergonomic
    • Adâncime de tăiere (rezumat): 1, 65 mm
    • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, corzi
    • Aplicație de tăiere: Tăiați filme de înfășurare sau întindere, tăiați pânze de film, tăiați pânze de hârtie
    • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
    • Brățară/inel: Da
    • Zgârieturi de bandă: Nu
    • Material de bază: Plastic
    • Softgrip: Nu
    • Metal detectabil: Nu
    • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
    • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
    • Lame de schimb în mâner: Nu
    • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
    • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
    • Ca element promoțional posibil: Da
    • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA