Cuțite MARTOR SECUMAX CARDYCUT 546912 , 100 în carton

Cod articol: 546912.16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuţit de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 546912.16
EAN / GTIN 4002632801396
Număr producător 546912.16
L-Număr L60170 864

Descriere

Descriere:

Ne place să mergem acolo unde alții nu merg. Transparent și inoxidabil.
Cu SECUMAX CARDYCUT, aveți întotdeauna o vedere clară, deoarece este fabricat din plastic cristalin. Acest lucru vă permite să controlați mai ușor aspectul filmului și al hârtiei la tăiere. Datorită designului său mic și compact, îl puteți ghida foarte ușor - de exemplu în tăieturi curbate și spații deosebit de înguste. Ca specialist pentru filme subțiri, cu un singur strat, utilizare este adesea folosit în industria auto, de exemplu.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Siguranța pentru toate (toate)
    lama injectată și ascunsă nu se apropie prea mult de dvs. Sau de bunuri. Spune: Nu faci decât să reduci ceea ce vrei cu adevărat să reduci.
  • SECUMAX CARDYCUT este un cuțit de unică
    folosință. Din moment ce nu trebuie să schimbați lama, nu puteți intra în contact cu aceasta. Acest lucru contribuie, de asemenea, la siguranța dumneavoastră.
  • Lama este cu mult înaintea
    SECUMAX CARDYCUT, deoarece lama începe cu mult înainte. Spațiul îngust dintre lamă și plastic este, de asemenea, utilizat pentru a ghida materialul. Ambele îmbunătățesc controlul în timpul tăierii.

  • sculă de tăiat este echipat cu o lamă de calitate inox. Învelișul din staniu asigură că puteți tăia mai ușor și mai eficient cu SECUMAX CARDYCUT.
  • Bine plasat
    SECUMAX CARDYCUT nu se va pierde atât de repede. Deoarece cuţite de siguranţă este echipat cu un ochi, îl puteți atașa întotdeauna într-un loc util.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Înfășurare, întindere, folie de contracție
    bandă adezivă
    folie și pânză de hârtie
    fire, cordon
  • Aplicare de tăiere:
    Tăierea foliilor de tăiere sau a foliilor de întindere
    tăierea pânzelor de film tăierea pânzelor de
    hârtie

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Cea mai înaltă securitate (SECUMAX)
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă ascunsă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Ergonomic
  • Adâncime de tăiere (rezumat): 1, 65 mm
  • Principalele materiale de tăiere: Înfășurare, întindere, film contractat, bandă adezivă, straturi de film și hârtie; Fire, corzi
  • Aplicație de tăiere: Tăiați filme de înfășurare sau întindere, tăiați pânze de film, tăiați pânze de hârtie
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Zgârieturi de bandă: Nu
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință): 0, 30
  • Grosimea lamei (cuțit de unică folosință) (unitate): Mm
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Nu
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional: Nu
  • Caracter GS (text): Testat TÜV/VPA