Suport de daltă gol

Cod articol: 5456270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5456270
    EAN / GTIN 4010886545621
    Număr producător 5456270
    L-Număr L60160 4867

    Descriere

    Descriere:

    Pentru 6 dălți
    Se potrivește pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm
    Dimensiuni: L 195 x H 95 x P 22 mm
    Fabricat din tablă de oțel
    GEDORE albastru

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 195 mm
    • Înălțime totală [mm]: 95 mm
    • Lungime totală [mm]: 22 mm
    • Material: Tablă de oțel
    • 1000 V izolat: nu
    • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături