Cuțit MARTOR SCRAPEX CLEANY 544 , vrac

Cod articol: 544.08
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Răzuitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 544.08
EAN / GTIN 4002632907425
Număr producător 544.08
L-Număr L60170 812
Producător Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Ce face? Lucrări curate.
Etichete pe podea? Reziduuri de materiale adezive fixe? Cu SCRAPEX CLEANY puteți curăța toate suprafețele netede fără probleme. Handy răzuitoare este fabricat din plastic. Utilizați glisorul la îndemână pentru a muta lama din mâner - și înapoi după utilizare pentru a o depozita în siguranță. Schimbarea lamei este, de asemenea, foarte simplă.
  • Material de bază:
    Plastic
  • Manevrare bună
    capătul mânerului este rotunjit astfel încât să nu vă apese în mână. Canelurile de pe glisor și din zona de prindere frontală vă ușurează și munca. De asemenea, magazia de lame integrată este confortabilă.
  • Transport sigur
    cu glisorul, nu numai că eliberați lama, ci o trageți înapoi în mâner. Acolo rămâne ferm și sigur - astfel încât să puteți transporta cu ușurință sculă de tăiat.
  • Schimbarea simplă a lamei
    este posibilă fără unelte. Împingeți glisorul înainte cu mâna cât mai mult posibil pentru a elibera lama. Acum îl puteți glisa în lateral.
  • Eyelet practic
    cu SCRAPEX CLEANY, nu trebuie să faceți fără un ochi. Aici puteți pur și simplu trage o panglică și atârna răzuitoare oriunde aveți nevoie.
  • Pentru stânga și dreapta
    , SCRAPEX CLEANY se potrivește în fiecare mână. Fie că este dreapta sau stânga ta. Deoarece mâner este atât de bine echilibrat încât nici o manipulare nu este preferată sau dezavantajată.
  • Principalele materiale de tăiere:
    Câmp Ceran

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă retractabilă
  • Blocare transport: Da
  • Declanșator: Mână
  • Ergonomie: Deosebit de ergonomică
  • Zona screperului: 39
  • Principalele materiale de tăiere: Autocolante, etichetă, câmp ceramic
  • Proprietăți de abraziune: Protecție simplă la abraziune
  • Brățară/inel: Da
  • Material de bază: Plastic
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 44,50
  • Lamă opțională: 144,50, 60044,50
  • Forma lamei montate (cuţit): Lamă dreptunghiulară
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu