Comparator digital ID-S, IP53, 12,7 mm, 0,001 mm, panou posterior plat

Cod articol: 543-794B-10
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-794B-10
EAN / GTIN 4946368863405
Număr producător 543-794B-10
L-Număr L40010 14572

Descriere

Descriere:

Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.

Caracteristică:

Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Digital/Analogic: Analogic
Se livrează: Într-o cutie
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): 0,003 mm
Gradație: 0.01
Digital/Analogic: Digital
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Precizie: 4 µm
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Pas digital comutabil: Da
Digital/Analogic: Digital
Tăișul Ø: 0,5″