Descriere:
Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S. Punctul zero nu trebuie să fie setat din nou la repornire datorită echipării cu senzorul ABSOLUTE. Acces uşor la toate funcţiile dispozitivului cu ajutorul butoanelor mari. Citire fără efort datorită caracterelor mari de 9 mm. Durată de viață excepțional de lungă a bateriei
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 0,5″/12,7 mm
Valoarea pasului cifrei: 0.0001″/0.001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 9 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 18000 ore (versiunea de 0,001 mm), aprox. 20000 ore (versiunea de 0,01 mm)