Descriere:
Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
R MPE (Repetabilitate): R MPE (Repetabilitate): 0,0001″/0,002 mm
Gamă: 4 - 6.5″
Se livrează: Într-o cutie
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Gradație: 0.01
Gradație: 0,0001"
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm
Max. Eroare admisibilă
E MPE (interval total): ±0,0001″/0,003 mm
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Gradație: 0,0001"