Comparator digital ID-S, inch/metric, 0,5″, 0,00005″, perete spate cu ochiuri

Cod articol: 543-791-10
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-791-10
EAN / GTIN 4946368863337
Număr producător 543-791-10
L-Număr L40010 14490

Descriere

Descriere:

Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.

Caracteristică:

Se livrează: Într-o cutie
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
R MPE (Repetabilitate): R MPE (Repetabilitate): 0,0001″/0,002 mm
Gradație: 0.01
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Max. Eroare admisibilă
E MPE (interval total): ±0,0001″/0,003 mm
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Tăișul Ø: 0,5″
Gradație: 0,0001"
Digital/Analogic: Digital
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm