Descriere:
Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Precizie: 4 µm
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Gradație: 0,0001"
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): 0,003 mm
Tăișul Ø: 0,5″
Gradație: 0.01
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Pas digital comutabil: Da
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Se livrează: Într-o cutie
Digital/Analogic: Analogic