Descriere:
Modelul standard al comparatorului ABSOLUTE Digimatic ID-S, vă oferă următoarele avantaje: Sistemul ABSOLUTE. Setare unică a poziției inițiale, care rămâne apoi zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat Citire fără efort datorită cifrelor de 9 mm Durată de viață excepțional de lungă a bateriei.
Caracteristică:
Gradație: 0.01
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Se livrează: Într-o cutie
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): 0,003 mm
Digital/Analogic: Digital
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Digital/Analogic: Analogic
Precizie: 4 µm
Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm
Gradație: 0,0001"
Pas digital comutabil: Da
Tăișul Ø: 0,5″