Comparator digital cu cadran, calcul ID-C, inch/metric, 2″, 0,00005″, placă posterioară plată

Cod articol: 543-596B-10
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-596B-10
EAN / GTIN 4946368863214
Număr producător 543-596B-10
L-Număr L40010 16527

Descriere

Descriere:

Comparatorul cu cadran vă permite să utilizați o funcție de calcul pentru valorile măsurate Ax+B+Cx-1 Funcția de calcul integrată este utilizată în multe aplicații (de exemplu: măsurarea diametrului exterior) Coeficienții A, B și C pot fi definiți în mod liber. X = traiectoria acului de măsurare Afișaj analogic cu bare (comutabil pe 14 scări diferite) Evaluare a toleranței GO/NG Funcție MAX/MIN/MAX-MIN pentru înregistrarea valorilor de vârf Mod ″FAST″ selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu pe ecran Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul poate fi parametrizat cu un program special.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Precizie: ±0,004″
Gradație: 0.01
Gradație: 0,0001"
Se livrează: cu certificat de inspecție, indicatori de limită
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): ±0,00025″/0,006 mm
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungime măsurată (mm)
R MPE (Repetabilitate): R MPE (Repetabilitate): 0,0001″/0,002 mm
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): Mod standard: 10 ori/s mod rapid: Mod de măsurare standard: 10 ori/s: 50 ori/s (viteza pistonului max. 50 µm/s pentru măsurarea vârfurilor)
Tăișul Ø: 0,5″