Descriere:
Comparatorul cu cadran vă permite să utilizați o funcție de calcul pentru valorile măsurate Ax+B+Cx-1 Funcția de calcul integrată este utilizată în multe aplicații (de exemplu: măsurarea diametrului exterior) Coeficienții A, B și C pot fi definiți în mod liber. X = traiectoria acului de măsurare Afișaj analogic cu bare (comutabil pe 14 scări diferite) Evaluare a toleranței GO/NG Funcție MAX/MIN/MAX-MIN pentru înregistrarea valorilor de vârf Mod ″FAST″ selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu pe ecran Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul poate fi parametrizat cu un program special.
Caracteristică:
Tăișul Ø: 0,5″
Pas digital comutabil: Da
Digital/Analogic: Digital
Diametrul orificiului tijei: 8 mm (cu bucșă de tijă), 3/8″ / 9,53 mm
Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungime măsurată (mm)
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): Mod standard: 10 ori/s mod rapid: Mod de măsurare standard: 10 ori/s: 50 ori/s (viteza pistonului max. 50 µm/s pentru măsurarea vârfurilor)
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Se livrează: Într-o cutie
Gradație: 0.01
Precizie: 4 µm
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): 0,003 mm
Viteza maximă de răspuns: nelimitat