Comparator digital cu cadran, calcul ID-C, inch/metric, 1″, 0,00005″, panou posterior plat

Cod articol: 543-591B-10
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
    Tip produs Ceas comparator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 543-591B-10
    EAN / GTIN 4946368863184
    Număr producător 543-591B-10
    L-Număr L40010 16550

    Descriere

    Descriere:

    Comparatorul cu cadran vă permite să utilizați o funcție de calcul pentru valorile măsurate Ax+B+Cx-1 Funcția de calcul integrată este utilizată în multe aplicații (de exemplu: măsurarea diametrului exterior) Coeficienții A, B și C pot fi definiți în mod liber. X = traiectoria acului de măsurare Afișaj analogic cu bare (comutabil pe 14 scări diferite) Evaluare a toleranței GO/NG Funcție MAX/MIN/MAX-MIN pentru înregistrarea valorilor de vârf Mod ″FAST″ selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu pe ecran Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul poate fi parametrizat cu un program special.

    Caracteristică:

    Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
    Se livrează: Într-o cutie de lemn
    Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
    Digital/Analogic: Digital
    Se livrează: Inclusiv baterie CR2032, mâner de ridicare, certificat de inspecție.
    Viteza maximă de răspuns: nelimitat

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături