Ceas comparator digital ID-B, IP66, ANSI, inch/metric, 0.2″, 0.00005″

Cod articol: 543-586
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 66
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
Clasă de protecţie IP IP 66
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-586
EAN / GTIN 4946368554259
Număr producător 543-586
L-Număr L40010 9125

Descriere

Descriere:

Un ceas comparator robust și rezistent. Comparatorul ABSOLUTE Digimatic ID-B IP66 are afișarea cu vedere de sus. Design subțire, ideal pentru măsurători în mai multe puncte. Echipat cu sistemul ABSOLUTE. Punctul zero nu trebuie să fie setat din nou la repornire. Rezistență excelentă la apă și a prafului (IP66). Permite instalarea în mașini de prelucrare unde se folosesc lichide de răcire. Opțiune de instalare flexibilă a displayului comutabil. Indicare GO/±NG.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Rezoluție selectabilă: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 0,2″/5,08 mm
Valoarea de gradație: 0.00005″/0.0005″/0.001 mm/0.01 mm
Precizie: 0,01 mm / 0,003 mm; 0,0004″/0,00012″
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,00012″/0,003 mm
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor: 6,2 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 7000 de ore

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături