Ceas comparator digital ID-H, adaptor CEE AC, inch/metric, 2,4″, 0,00002″, ANSI/AGD

Cod articol: 543-564D
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-564D
EAN / GTIN 4946368500539
Număr producător 543-564D
L-Număr L40010 8465

Descriere

Descriere:

Ceas comparator multifuncțional Digimatic ID-H superior care oferă o precizie ridicată și o rezoluție ridicată de 0,0005 mm. Ecranul LCD cu iluminare de fundal în 2 culori (verde și roșu) oferă o apreciere vizuală a toleranței GO/±NG și afișare analogică. Puteți afișa valoarea maximă, minimă sau intervalul (valoarea de rulare). Mecanism de ridicare de peste 30 mm cu eliberare prin cablu (opțional). Puteți efectua setarea zero și presetarea cu ajutorul comenzii de la distanță opționale, fără a fi nevoie să atingeți indicatorul. Sistemul de control de la distanță poate fi implementat în prealabil cu ajutorul interfeței RS-232 încorporate și a unui PC. Alimentare externă cu energie electrică prin intermediul unui adaptor de curent alternativ.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Rezoluție selectabilă: Da
Setare zero: Da
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 2,4″
Incremente de cifre: 0.00002″/0.00005″/0.0001″/0.0005 mm/0.001 mm
Precizie: 0.0025 mm/ 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,0001″/0,0025 mm
Observații: Intrarea/ieșirea RS-232 poate fi utilizată cu ajutorul cablului de conexiune corespunzător (1 m: 210EAA130 sau 2 m: 210EAA131).
Scară: Codificator liniar fotoelectric
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9,5 mm
Max. Viteza de reacție: 1000 mm/s mm/s
ON/OFF: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Volum de livrare: Inclusiv unitate de alimentare, pârghie de ridicare
Alimentarea cu energie: Adaptor AC 6 V DC, 2A

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături