Ceas comparator digital ID-H, adaptor AC SUA, inch/metric, 2,4″, 0,00002″, ANSI/AGD

Cod articol: 543-564A
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-564A
EAN / GTIN 4946368500522
Număr producător 543-564A

Descriere

Descriere:

Ceas comparator multifuncțional Digimatic ID-H superior care oferă o precizie ridicată și o rezoluție ridicată de 0,0005 mm. Ecranul LCD cu iluminare de fundal în 2 culori (verde și roșu) oferă o apreciere vizuală a toleranței GO/±NG și afișare analogică. Puteți afișa valoarea maximă, minimă sau intervalul (valoarea de rulare). Mecanism de ridicare de peste 30 mm cu eliberare prin cablu (opțional). Puteți efectua setarea zero și presetarea cu ajutorul comenzii de la distanță opționale, fără a fi nevoie să atingeți indicatorul. Sistemul de control de la distanță poate fi implementat în prealabil cu ajutorul interfeței RS-232 încorporate și a unui PC. Alimentare externă cu energie electrică prin intermediul unui adaptor de curent alternativ.

Caracteristică:

Inch metric: Inch/metric

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături