Ceas comparator digital ID-H, adaptor CEE AC, inch/metric, 1.2″, 0.00002″, ANSI/AGD

Cod articol: 543-562D
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Ceas comparator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 543-562D
    EAN / GTIN 4946368500393
    Număr producător 543-562D
    L-Număr L40010 10931

    Descriere

    Descriere:

    Ceas comparator multifuncțional Digimatic ID-H superior care oferă o precizie ridicată și o rezoluție ridicată de 0,0005 mm. Ecranul LCD cu iluminare de fundal în 2 culori (verde și roșu) oferă o apreciere vizuală a toleranței GO/±NG și afișare analogică. Puteți afișa valoarea maximă, minimă sau intervalul (valoarea de rulare). Mecanism de ridicare de peste 30 mm cu eliberare prin cablu (opțional). Puteți efectua setarea zero și presetarea cu ajutorul comenzii de la distanță opționale, fără a fi nevoie să atingeți indicatorul. Sistemul de control de la distanță poate fi implementat în prealabil cu ajutorul interfeței RS-232 încorporate și a unui PC. Alimentare externă cu energie electrică prin intermediul unui adaptor de curent alternativ.

    Caracteristică:

    Precizie: 0.0015 mm/0.00006″
    Domeniul de măsurare: 1,2 - 1,2″.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături