Ceas comparator solar digital ID-SS, ANSI/AGD, inch/metric, 0,5″, 0,00005″, capac spate cu orificiu

Cod articol: 543-502
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-502
EAN / GTIN 4946368631257
Număr producător 543-502
L-Număr L40010 12837

Descriere

Descriere:

Acest model standard alimentat cu energie solară este ecologic și foarte ușor de utilizat. Ceasul comparator cu cadran solar ABSOLUTE Digimatic ID-SS oferă următoarele avantaje: sistemul ABSOLUTE - setare unică a poziției zero, care se păstrază la fiecare repornire. Fără baterii. Funcționare solară de la 40 lux lumină ambientală. Supercondensatorul stochează energie şi permite lucrul în medii slab iluminate (sub 40 lux). Toate funcțiile pot fi setate prin intermediul butoanelor mari și ușor de utilizat. Înălțime ușor de citit a cifrelor de 9 mm

Caracteristică:

Masa: 410

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.