Comparator digital cu cadran, semnal ID-C, inch/metric, 0,5″, 0,00005″, panou posterior plat

Cod articol: 543-351B-10
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-351B-10
EAN / GTIN 4946368863283
Număr producător 543-351B-10

Descriere

Descriere:

Acesta este un comparator Digimatic alimentat din exterior, cu o ieșire ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Rezistent la praf și protejat împotriva stropilor de apă, în conformitate cu IEC 60529 (echivalent cu IP54) Funcții MAX / MIN / RANGE (runout) Stochează trei setări diferite de presetare și toleranță ″Fast-Mode″ (ciclu de achiziție de 50 de ori / s) pentru măsurători fiabile în modul de achiziție de vârf (MAX / MIN / RANGE) Funcție de calcul Ax. Coeficient A liber definibil, x = deplasarea pistonului Grafic analogic cu bare pe afișaj (12 scale diferite selectabile) GO / ± NG Funcția de evaluare a toleranței.

Caracteristică:

Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Digital/Analogic: Digital
Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Se livrează: Cu cablu de semnal de 4 m. Un capăt este fixat la unitatea principală. Nu se furnizează niciun conector pentru celălalt capăt.
Viteza maximă de răspuns: nelimitat

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături