Descriere:
Acesta este un ceas comparator Digimatic, protejat împotriva prafului și împotriva stropilor de apă, în conformitate cu IEC 60529 (echivalent cu IP54). Măsoară MAX/MIN/Interval (valoare de funcționare). Salvează trei setări diferite de presetare și toleranță. Mod de măsurare rapidă a frecvenței de măsurare (ciclu de măsurare de 50 de ori/s) pentru o măsurare fiabilă. Funcția de calcul (MAX/MIN/RANGE) Ax. Coeficient A liber definibil, x = deplasarea palpatorului. Grafic analogic pe display (12 scale diferite comutabile). Funcția de apreciere GO/±NG.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Direcția de numărare comutabilă: Da
Domeniul de măsurare: 0,5″/12,7 mm
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Scară: Encoder liniar capacitiv ABSOLUTE
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 8 mm
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Domeniul de livrare: Cu cablu de semnal de 4 m. Un capăt este atașat la unitatea principală. Nu este furnizat niciun conector pentru celălalt capăt.
Sursa de alimentare: 5 - 24 V DC / 100mA (max.)