Comparator digital cu cadran, semnal ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, panou posterior plat

Cod articol: 543-350B-10
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
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-350B-10
EAN / GTIN 4946368863269
Număr producător 543-350B-10
L-Număr L40010 14505

Descriere

Descriere:

Acesta este un comparator Digimatic alimentat din exterior, cu o ieșire ″N-ch Open Drain -NG, OK, +NG″. Rezistent la praf și protejat împotriva stropilor de apă, în conformitate cu IEC 60529 (echivalent cu IP54) Funcții MAX / MIN / RANGE (runout) Stochează trei setări diferite de presetare și toleranță ″Fast-Mode″ (ciclu de achiziție de 50 de ori / s) pentru măsurători fiabile în modul de achiziție de vârf (MAX / MIN / RANGE) Funcție de calcul Ax. Coeficient A liber definibil, x = deplasarea pistonului Grafic analogic cu bare pe afișaj (12 scale diferite selectabile) GO / ± NG Funcția de evaluare a toleranței.

Caracteristică:

Se livrează: Într-o cutie
Tăișul Ø: 0,5″
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): Mod standard: 100 ori/s (viteza pistonului max. 0,1 mm/s pentru măsurarea vârfului).
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Digital/Analogic: Digital
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Pas digital comutabil: Da
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): 0,003 mm
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Afișaj: Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 9 mm
Gradație: 0.01
Precizie: 4 µm