Comparator digital ID-C, pentru manometre pentru foraje, standard ASME/ANSI, inch/metric, 0,5″, 0,00005″, panou posterior plat

Cod articol: 543-312B-10
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-312B-10
EAN / GTIN 4946368863115
Număr producător 543-312B-10

Descriere

Descriere:

Acest comparator cu cadran a fost dezvoltat special pentru instrumente de măsurare internă și oferă următoarele avantaje: Valoarea minimă a diametrului alezajului este menținută Afișarea barei analogice în afișaj (comutabilă pe 12 scări diferite) - Evaluarea toleranței GO/NG Modul ″FAST″ selectabil pentru înregistrarea valorilor de vârf ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Parametrizare simplă prin ghidare în meniu în afișaj Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul cu cadran poate fi parametrizat cu un program special.

Caracteristică:

Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Gradație: 0.01
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungime măsurată (mm)
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Gradație: 0,0001"
Se livrează: Într-o cutie
R MPE (Repetabilitate): R MPE (Repetabilitate): 0,0001″/0,002 mm
Gradație: 0,0001"
Max. Eroare admisibilă
E MPE (interval total): ±0,0001″/0,003 mm
Digital/Analogic: Digital
Pas digital: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Gamă: 4 - 6.5″
Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): Mod standard: 10 ori/s mod rapid: Mod de măsurare standard: 10 ori/s: 50 ori/s (viteza pistonului max. 50 µm/s pentru măsurarea vârfurilor)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături