Descriere:
Comparatorul cu cadran cu funcție de menținere MAX,MIN,RANGE vă oferă următoarele avantaje: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) pot fi măsurate Afișaj analogic cu bare în afișaj (comutabil la 12 scări diferite) Evaluare toleranță GO/NG Funcție de calcul integrată Ax Coeficientul A poate fi definit în mod liber, x = traseul acului de măsurare Modul ″FAST″ poate fi selectat pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu în afișaj Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul cu cadran poate fi parametrizat cu un program special.
Caracteristică:
Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): Mod standard: 10 ori/s mod rapid: Mod de măsurare standard: 10 ori/s: 50 ori/s (viteza pistonului max. 50 µm/s pentru măsurarea vârfurilor)
R MPE (Repetabilitate): R MPE (Repetabilitate): 0,0001″/0,002 mm
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Digital/Analogic: Digital
Max. Eroare admisibilă
E MPE (interval total): ±0,0001″/0,003 mm
Gradație: 0,0001"
Gamă: 4 - 6.5″
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Selectarea rezoluției barelor analogice: Da
Se livrează: Într-o cutie
Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungime măsurată (mm)
Gradație: 0,0001"
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Gradație: 0.01
Pas digital: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm