Comparator digital, Max-Min ID-C, inch/metric, 0,5″, 0,00005″, placă posterioară cu ochiuri

Cod articol: 543-301-10
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-301-10
EAN / GTIN 4946368863054
Număr producător 543-301-10
L-Număr L40010 16496

Descriere

Descriere:

Comparatorul cu cadran cu funcție de menținere MAX,MIN,RANGE vă oferă următoarele avantaje: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) pot fi măsurate Afișaj analogic cu bare în afișaj (comutabil la 12 scări diferite) Evaluare toleranță GO/NG Funcție de calcul integrată Ax Coeficientul A poate fi definit în mod liber, x = traseul acului de măsurare Modul ″FAST″ poate fi selectat pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu în afișaj Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul cu cadran poate fi parametrizat cu un program special.

Caracteristică:

Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Rezoluția barelor analogice comutabilă: Da
Se livrează: Într-o cutie de lemn
Digital/Analogic: Digital
Se livrează: Inclusiv baterie CR2032, certificat de inspecție
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături