Comparator digital cu cadran, Max-Min ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, panou posterior plat

Cod articol: 543-300B-10
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
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 543-300B-10
EAN / GTIN 4946368863047
Număr producător 543-300B-10
L-Număr L40010 14354

Descriere

Descriere:

Comparatorul cu cadran cu funcție de menținere MAX,MIN,RANGE vă oferă următoarele avantaje: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) pot fi măsurate Afișaj analogic cu bare în afișaj (comutabil la 12 scări diferite) Evaluare toleranță GO/NG Funcție de calcul integrată Ax Coeficientul A poate fi definit în mod liber, x = traseul acului de măsurare Modul ″FAST″ poate fi selectat pentru înregistrarea valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclu de înregistrare 20 ms sau 50 de valori măsurate/s Setare simplă prin ghidare în meniu în afișaj Cu un PC și o interfață USB opțională, comparatorul cu cadran poate fi parametrizat cu un program special.

Caracteristică:

Precizie: (1,5+2L/1000) µm L = lungime măsurată (mm)
Gradație: 0,0001"
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Viteza maximă de răspuns: nelimitat
Max. Eroare admisibilă
E MPE (Gama totală): 0,003 mm
Pas digital comutabil: Da
Se livrează: Într-o cutie
Digital/Analogic: Digital
Precizie: 4 µm
Tăișul Ø: 0,5″
Scară: Codificator liniar absolut de tip capacitate electrostatică
Gradație: 0.01
Gradație: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Viteza maximă de răspuns: nelimitat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături