Sistem de măsurare liniar îngust LGB, 10 mm, 0,001 mm, forţă de măsurare joasă

Cod articol: 542-264
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
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 542-264
    EAN / GTIN 4946368116525
    Număr producător 542-264
    L-Număr L40010 15036

    Descriere

    Descriere:

    Sistem de măsurare a liniar extrem de subțire. Semnalul diferențial cu unde drepte este util unui larg domeniu de aplicaţii. Are o durată de viață foarte lungă datorită rulmenților liniari cu bile.

    Caracteristică:

    Domeniul de măsurare: 0 - 10
    Precizie: 2 µm
    Observații: forță de măsurare scăzută
    Scala: Scala fotoelectrică de sticlă cu lumină transmisă
    Viteza maximă de reacție Viteza maximă de reacție: 900 mm/s mm/s
    Forța de măsurare: 0,6 N șurub de măsurare în jos, 0,55 N șurub de măsurare pe orizontală, 0,5 N șurub de măsurare în sus.
    Sursa de alimentare: 5 V (4,5 V până la 5,2 V)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături